182件中 161~182件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「性質」から絞り込む
日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 濃密な泡で滑らかに優しくお車を洗い上げることができます。 pH中性洗剤を使用しておりますので、すでに施工されているコーティング剤にも影響なく安心してお使いいただけます。
容量(mL)1000 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
5,500 税込6,050
9日以内出荷

塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

光沢のある撥水仕上げを提供します。 希釈可能で、乾燥時間を短縮します。 また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。 車両表面の損傷リスクを低減します。 塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。 通常の洗車をしてください。 洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。 スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤 容量(L)5 区分ボディー用 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

撥水道場洗車キット
RoHS
コーティング施工前の下処理や、施工車の日常のお手入れに。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N10170 ガラスのウロコ除去セット クリスタルプロセス 動画あり
クリスタルプロセスガラスのウロコ除去セット
ポリッシャーがけで「ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード)」と「ポリッシングフェルト」を組み合わせて使用するとガラスに付着した頑固なウロコをスピーディーに除去出来ます。ポリッシャーで磨けない場所には「ハンディフェルト」「シートフェルト」をご使用ください。
セット内容ウロコワイパー傷除去研磨剤(ハード) 200ml×1本・ポリッシングフェルト 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 1枚 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1組
8,998 税込9,898
3日以内出荷

濃密できめ細かな泡が汚れに浸透・分解し、キズを防ぎながらしっかり落とします。ノーコンパウンドでコーティング施工車にも安心。
用途自動車ボディ・ガラス・タイヤ・その他外装洗浄 成分界面活性剤・キレート剤・防錆剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×96×58 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(600mL)
979 税込1,077
5日以内出荷

ハンディ・クラウンB&Y 泡立ちシャンプー
RoHS
中性タイプだからコーティング施工車にも安心対応。豊かな泡でボディの汚れをすっきり洗浄!20倍に希釈して使用するシャンプーなので、たっぷり使えて大型車にもオススメ!
用途B&Yシリーズ用カーシャンプー 対応ボディー色全色 液性中性 寸法(mm)260×130×90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
999 税込1,099
3日以内出荷

S166 コーティング強化シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
コーティング被膜の効果を復活! 痛んだコーティングのツヤ・撥水性を復活させるコーティング施工車用シャンプーです。 コーティング被膜を傷めず、水アカ・汚れのみをしっかり洗浄。さらに、まばゆい艶を与える「特殊シリコーン」と見違える水弾きを与える「ケイ素系ポリマー」を配合し、それらの成分を「バインダーポリマー」でしっかりと定着。劣化したコーティング効果を復活・強化します。 また、「紫外線吸収剤」により、太陽光からのボディーの劣化を防止します。
性質水アカ落とし、撥水 付属品ソフトブラックスポンジ×1 質量(g)920 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

実際に、洗うだけで水アカがよく取れる。
用途自動車ボディの洗浄、ツヤだし剤 質量(g)740 危険物の類別非危険物
1個(650mL)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かい泡がなめらかで気持ちいい
用途コーティング車用 容量(mL)700 危険物の類別非危険物
1個(700mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

水で50倍に希釈し、使用してください。
内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

3years coatや、5YEARS COATの規販車施工に最適な商品で、研磨作業に不慣れな作業者でも作業可能です。 従来の粗研磨は機械磨きで、塗膜を削り過ぎてしまうリスクがあり、熟練者でないと難しい作業でしたが、脱脂シャンプーは研磨剤入りのシャンプーで粗磨き相当の作業をするため削り過ぎてしまうリスクを低減します。 脱脂シャンプーとプレコーティング剤は必ずセットでご使用ください。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物 施工可能台数(Mクラス)5台分
1本(500mL)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

高価なコーティングの光沢を保護する。
危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1本(650mL)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

4091 銀極(キワミ)シャンプー SOFT99 動画あり
シャンプー洗車では最高レベルの「ツヤ・光沢」を実現。 メタリックの輝きをさらに引き立たせる透明感のある光沢成分を配合。 「極みWAXシリーズ」のメンテナンスシャンプーとしてもお使いいただけます。
容量(mL)750 対応ボディー色淡色系メタリック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×222×100 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,298 税込1,428
10日以内出荷

コーティング施工車に対応し、洗浄・撥水・艶の効果があります。
性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
容量(mL)560 対応ボディー色ダークカラー 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
形状液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ライトカラー
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷

ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 内容量(mL)200 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等 質量(g)3100 内容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 危険物の類別非危険物
1本
3,410 税込3,751
翌日出荷

イーグルスターセレクトPMシャンプー
●洗車機用シャンプー(ダイフク対応品) ●植物由来の原料を使い環境に配慮した、洗車機用洗浄剤です。 ●パーム核油・ココヤシ油由来成分配合 ●植物由来の原料で環境負荷を低減します。洗浄効果などの性能は石油系原料に匹敵します。 ●自動車ボディにお使いください。
用途洗車機用 危険物の類別非危険物
1箱(2L×8本)
12,980 税込14,278
翌日出荷

『カーシャンプー』には他にこんなカテゴリがあります