絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(124)
  • タカショー(98)
  • TOEX(LIXIL)(41)
  • ODELIC(オーデリック)(29)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
  • コイズミ(小泉成器)(18)
  • GWソーラー(15)
  • キシマ(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • トレードワン(10)
  • DAISHIN(大進)(9)
  • オーム電機(7)
  • ムサシ(6)
  • 岩崎電気(5)
  • UNISON(ユニソン)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ホームテイスト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド 防雨型Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
エクステリア アプローチスタンド Panasonic(パナソニック)エクステリア アプローチスタンドPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
取付板【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)取付板【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
92日以内出荷
付属品パッキン付質量(kg)0.1種類補修部品適合器具YYY82230LE1、YYY82231LE1、YYY82232LE1、YYY82233LE1、YYY82235LE1、YYY82236LE1、YYY82237LE1、YYY82238LE1

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト