ガーデンライト :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)70
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000相当
光源色昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V)97.4、(242V)93.9
設置場所屋外・屋内用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
定格光束(Lm)770
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)7.5、(200V)7.9、(242V)8.2
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700相当
光源色電球色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)73.3、(200V)69.6、(242V)67.0
設置場所屋外・屋内用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
定格光束(Lm)550
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。