絞り込み
ブランド
  • HAC
  • モノタロウ(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(124)
  • タカショー(98)
  • TOEX(LIXIL)(41)
  • ODELIC(オーデリック)(29)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
  • コイズミ(小泉成器)(20)
  • キシマ(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • トレードワン(10)
  • DAISHIN(大進)(9)
  • オーム電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ムサシ(6)
  • 岩崎電気(5)
  • UNISON(ユニソン)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ホームテイスト(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライトHAC
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個ブラック連続使用時間(時間)約6.5ライト種類LEDライト(最大約30lm)充電時間(時間)約8内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh)防水仕様IP44 (自社調べ)取扱説明書組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
ソーラーガーデンライトスリム2本セット HACソーラーガーデンライトスリム2本セットHAC
1,198税込1,318
1式(2本)
5日以内出荷
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。仕様防滴・防雨(IPX4)セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本ブラック電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305充電時間(時間)約10使用可能回数約400回点灯時間(時間)約10
ソーラー充電式ガーデンストーンライト HACソーラー充電式ガーデンストーンライトHAC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。ストーン調電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト