1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HAC4195 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC 動画あり
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間)約6.5 ライト種類LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様IP44 (自社調べ) 取扱説明書 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります