ガーデンライト :「自動消灯ライト」の検索結果
付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。
屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。
明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。
ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。
設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。
設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)
防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置
付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1
材質ABS
質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451
消費電力(W)約0.15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144
センサー光感知センサー
光源電球色
使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
設置場所屋外
光束(Lm)約5
防水性IP44(防雨タイプ)
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。