ガーデンライト :「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果
キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3
質量(kg)0.3
材質ガラス、金属(ステンレス)
防塵防水性能IP66
LED0.06W相当 LED1灯
充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本
点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)
充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)
充放電回数(回)約300(目安)
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。