使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:1.0
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:105
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)15.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)156
可動範囲100度/回転方向325度
使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.4
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:45
寸法L(mm)灯具:72
消費電力(W)3.1(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)96
エネルギー消費効率(Lm/W)74.5
光束(Lm)231
可動範囲100度/回転方向325度
使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型
材質パネル:強化ガラス
質量(kg)灯具:0.6
材質(本体)アルミダイカスト
径(Φmm)灯具:65
寸法L(mm)灯具:82
消費電力(W)6.0(LED1個)
寸法P(mm)灯具:(出しろ)116
可動範囲100度/回転方向325度
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。