ガーデンライト :「屋外用ボックス」の検索結果
関連キーワード
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
材質ポリプロピレン・シリコーン
特性耐水性
IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品輪ゴム×10本
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン
質量(kg)3.5
電圧(V)36
消費電力(W)8.6
幅(cm)70
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
高さ(cm)240
球数170
奥行き(cm)70
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。