ガーデンライト :「色評価用」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。
サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。
耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。
使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。
電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き
質量(g)595
使用温度範囲(℃)-20~40
電源LEK-720016A01(別売)
定格消費電力(W)57
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.425
寸法(外径×高さ)(mm)90×240
定格電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
調光方式不可
保護等級IP23防湿
材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
消費電力(W)8
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光方式不可
バルコニーまわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。