動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合自在水栓(呼び13)
材質ポリアセタール
呼び径13
取付ねじ26山20
動画あり
動画あり
浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。
用途洗濯機用
長さ(mm)260~340
適合PT171-86ホース用
材質ポリプロピレン
ホース長さ(m)0.26~0.34
ホース径15X20mm
用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。
トラスコ品番144-5002
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)30000
使用温度範囲(℃)45以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)
ホース長さ(m)30
ホース口径(Φmm)15×20
最高使用温度(℃)45
ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。
材質黄銅
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷
風呂水給水ホースの両端の接続部。ポンプ・給水ノズルへ接続。
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
動画あり
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
洗濯機パン
SANEI
税込¥14,278
¥12,980
洗濯機パン
SANEI
税込¥24,178
¥21,980
洗濯機パン
SANEI
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。