2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 ホース内径(Φmm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。 長さ(mm)250 パイプ径(Φmm)50 最高使用温度(℃)60 長さ(m)0.25 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります