洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
ホース長さ(m)4
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1.5
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)2
洗濯機排水ホースの先端に接続。
適合ホース内径30mm用
材質ABS樹脂
色アイボリー
洗濯機排水ホースの延長用。
必要な長さに切って使用。
接続部には塩ビパイプ用接着材を使用。
ホース長さ(m)20
材質塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)30
洗濯機排水ホースの接続口
接続部のサイズに合わせ、切って接続してください。
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質ABS樹脂
色グリーン
ホース内径(Φmm)30
用途洗濯機用排水トラップの縦排水用
仕様防臭キャップ付(VU、VP50用)
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
当日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)400
芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)500
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途管と管の接続用
長さ(mm)300
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
ホース長さ(mm)300
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
ホース長さ(mm)250
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)400
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)400
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.4
最高使用温度(℃)60
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
翌日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
用途管と管の接続用
長さ(mm)350
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.35
ホース長さ(mm)350
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
用途管と管の接続用
長さ(mm)250
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース長さ(m)0.25
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)250
長さ(mm)200
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.2
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)200
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
段付により上下左右の調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
長さ(mm)250
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
長さ(m)0.25
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.25
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
用途管と管の接続用
長さ(mm)400
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.4
ホース長さ(mm)400
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50
ホース長さ(mm)350
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
最高使用温度(℃)60
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
洗濯機パン
SANEI
税込¥14,278
¥12,980
洗濯機パン
SANEI
税込¥24,178
¥21,980
洗濯機パン
SANEI
税込¥12,078
¥10,980
洗濯機パン
SANEI
税込¥17,578
¥15,980
洗濯機パン
SANEI
税込¥13,178
¥11,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。