絞り込み
ブランド
  • エムツーエムJ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(158)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(146)
  • カクダイ(140)
  • GAONA(ガオナ)(121)
  • ミヤコ(95)
  • KVK(44)
  • テクノテック(38)
  • INAX(LIXIL)(37)
  • シナネン(28)
  • TOTO(15)
  • アウス(14)
  • 星朋商工(6)
  • タカギ(5)
  • オンダ製作所(5)
  • 十川産業(4)
  • SPG(サヌキ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アキレス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15関連資料図面(0.03MB)
エルボソケット付洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJエルボソケット付洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24関連資料図面(0.22MB)
洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用) エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)エムツーエムJ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品