洗濯機用品 :「排水 管 ジャバラ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L(mm)240 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)55 寸法L2(mm)150 ホース内径(Φmm)47 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.24 関連資料図面(0.22MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.15 関連資料図面(0.03MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります