洗濯機用品 :「洗濯機排水ホース」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.15 関連資料図面(0.03MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
用途トラップ直接配管用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45 寸法L4(mm)40 寸法D3(mm)50.8 寸法D4(mm)59.8
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)59.8 寸法D2(mm)58 寸法L3(mm)45 寸法L4(mm)40 寸法D3(mm)59.8 寸法D4(mm)69
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L(mm)240 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)55 寸法L2(mm)150 ホース内径(Φmm)47 寸法L3(mm)45 ホース長さ(m)0.24 関連資料図面(0.22MB)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります