洗濯機用品 :「蛇口 逆止弁」の検索結果
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~40
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
使用流体冷温水(上水道水)
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。