絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • カクダイ(3)
  • エムツーエムJ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

洗濯機用品 :「VU40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ洗濯機排水金具 兼用ミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品