41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自動閉止機構付き
仕様固定コマ 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 入数40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格 呼び径13 呼び13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状レバーハンドル 入数10/箱
1個
16,880 税込18,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼13の混合栓、自在水栓用 材質POM アズワン品番64-6502-57
1個
899 税込989
当日出荷

自動閉止機構付き
厚さ(mm)5~35
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

自動閉止機構付き 固定コマ仕様
材質黄銅 呼び13 呼び径13
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

自動閉止機構付き。上部:104-015
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

自動閉止機構付き。水抜可能共用タイプ。上部:104-010(湯水共通)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。 材質黄銅 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-56
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

先端が回転止水口になっています。 自動閉止機構付き
規格JWWA適合品 取付穴径(Φmm)22~27
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。自動閉止機構付き
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き
材質青銅 呼び13 呼び径13
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

自動閉止機構付き 水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、水栓吐水口の外径14~23ミリ用でビス止め式
材質POM、亜鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。 自動閉止機構付き
材質青銅
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き。
呼び径13 口数1 ストッパーあり 使用地区一般地
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420 付属品ビス(4×20mm)2本付き
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

取付ねじG1/2 適合呼13のカップリング付き横水栓用 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 呼び径13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様自動閉止機構付き 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)190×88 呼び径13 口数1 ストッパーあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様自動閉止機構付き、固定コマ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)140×88
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-6502-45
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途呼13の万能ホーム水栓用 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁) 入数16/箱
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります