洗濯機用品 :「洗濯機 排水トラップ 横引き」の検索結果
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分
材質ABS
接続VU50・VP50
仕様封水深/50mm
適合配管VU50・VP50
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
仕様封水深/50mm
材質ABS
色本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト
接続VU50・VP50
排水60L/分
適合配管VU50・VP50
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。
ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
色ニューホワイト
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
仕様横引き排水口
適合配管VP50・VU50
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ
排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。