12ページ目: 洗濯機用品

920件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機水栓用ニップル ツバ付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル ツバ付ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
洗濯機用かさ上げ台 カクダイ洗濯機用かさ上げ台カクダイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能 両面テープ付き 耐荷重:1.96kN(200kgf)
材質PP耐荷重(kN)1.96商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
二槽式洗濯機給水ホース カクダイ二槽式洗濯機給水ホースカクダイ
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
風呂水給水ホース カクダイ風呂水給水ホースカクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4材質TPE、PPホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60ホース内径(Φmm)50
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。
用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。一辺長さ(mm)640高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
ブラケット(2個1組) INAX(LIXIL)ブラケット(2個1組)INAX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
適合流し(S-2,S-3,S-5)用
小便器洗浄水栓 エスコ小便器洗浄水栓エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼全長(mm)148.5
大便器用固定金具 エスコ大便器用固定金具エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
共用水栓鍵 エスコ共用水栓鍵エスコ
805税込886
1個
当日出荷
仕様四角対辺:7mm
水栓ハンドル エスコ水栓ハンドルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
付属品水栓ハンドル用ビス(青・赤)付材質樹脂型式THY574#54R
横水栓 エスコ横水栓エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):110×85.5mm
防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品INAX(LIXIL)
399税込439
1個
9日以内出荷
適合TP-31、TP-32(初期品のみ、交換手順書の5の部品)
防臭キャップセット(BSCPー1S)用 パッキン INAX(LIXIL)防臭キャップセット(BSCPー1S)用 パッキンINAX(LIXIL)
759税込835
1個
当日出荷
用途防臭キャップセット(BSCP-1S)用パッキン適合防臭キャップセット(BSCP-1S)用
これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復GAONA(ガオナ)
15,980税込17,578
1セット(20個)
6日以内出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)36
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 縦排水用)GAONA(ガオナ)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途穴あきの洗濯機パンに施工できる縦引排水トラップです。材質ABS樹脂ホワイト適合パイプ径(Φmm)51又は66
ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る  かさ上げ におい防止 防虫効果 横排水用) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機パンと排水トラップセット (水滴から守る かさ上げ におい防止 防虫効果 横排水用)GAONA(ガオナ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
1.洗濯機用防水パン 結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。 2.横引トラップ トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。
用途全自動洗濯機用の防水パンと横引排水トラップのセットです。付属品ビス、キャップ材質洗濯機用防水パン:ポリプロピレン、横引トラップ:ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)300適合パイプ内径(Φmm)51又は56外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
829税込912
1個
当日出荷
VP・VU管内面接続
用途呼38パイプ用材質PVC、ABS呼び50
洗濯機用防水パン(床上配管型) カクダイ洗濯機用防水パン(床上配管型)カクダイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
洗濯機用防水パン取付ビス・キャップセット カクダイ洗濯機用防水パン取付ビス・キャップセットカクダイ
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質銅、PP
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
材質塩化ビニル樹脂ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ)これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールアイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-65
ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)カクダイ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。材質黄銅呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-56
洗濯機用エルボ INAX(LIXIL)洗濯機用エルボINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
洗濯機接続エルボ INAX(LIXIL)洗濯機接続エルボINAX(LIXIL)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
風呂水利用システム専用給水ホース INAX(LIXIL)風呂水利用システム専用給水ホースINAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
欠品中
水栓コンセント内蔵型・防水パン 腰高タイプ KVK水栓コンセント内蔵型・防水パン 腰高タイプKVK
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。 洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様緊急止水機能付トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×132
洗濯機パン ミヤコ洗濯機パンミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
寸法(mm)640×640付属品木ビス(ステンレス)×4本スーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ中央
横引ソケット ミヤコ横引ソケットミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60寸法H(mm)210材質PVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
洗濯機排水トラップ コパン ミヤコ洗濯機排水トラップ コパンミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型ミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型濯機排水トラップ ミヤコクリーン型濯機排水トラップミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法50材質(本体)ABS材質(キャップ)PE材質(バンド)SWM-B

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品