13ページ目: 洗濯機用品

920件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M44FP用 キャップ ミヤコM44FP用 キャップミヤコ
289税込318
1個
当日出荷
寸法50
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付 ミヤコ縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付ミヤコ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用ホース長さ(mm)620仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
幅広タイプなのでほとんどの洗濯機が設置できます。
材質ポリプロピレンアイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス材質ABS樹脂アズワン品番64-5150-80適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個) エスコ105x105x104mm 洗濯機用かさ上げ台(4個)エスコ
9,500税込10,450
1個
当日出荷
エスコ品番EA468CJ-100
3.0m 洗濯機用給水ホース エスコ3.0m 洗濯機用給水ホースエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)3エスコ品番EA468CJ-15
2.0m 洗濯機用給水ホース エスコ2.0m 洗濯機用給水ホースエスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)2エスコ品番EA468CJ-14
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(不掲載)使用地区寒冷地
洗濯機パン用ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン用ビスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1本
翌々日出荷
洗濯機パンのコーナー用ビス
仕様H541、H541N、H542、H5410、H5420S用
これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセット GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用防水パンと防振パッドのセットGAONA(ガオナ)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
全自動洗濯機用の防水パンと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露などの水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工事不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)640×640×厚さ60(洗濯機パン)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂、ウレタン、EVA樹脂ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-61
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD750テクノテック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
金属製ストップジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)金属製ストップジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
カバー ミヤコカバーミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
スーパーホワイト適合品番MB6060
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から5日以内出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。
吐水口PY12J-4X-16
洗濯機ホースさし込み口 KVK洗濯機ホースさし込み口KVK(1件のレビュー)
269税込296
1個
5日以内出荷
吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK吸気弁付洗濯機用混合栓KVK
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁、セルフストッパー付JIS規格日本工業規格品接続口径(Φmm)13
洗濯機パン用エルボセット KVK洗濯機パン用エルボセットKVK
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
排水用接続ホース カクダイ排水用接続ホースカクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途426-131、426-154縦引トラップ用材質PVCホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)0.62適合パイプ呼び径VP管:50、65、75VU管:50、65
風呂水内部フィルター カクダイ風呂水内部フィルターカクダイ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途436-210交換用フィルター材質ウレタン
風呂水給水ホース カクダイ風呂水給水ホースカクダイ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(m)20材質TPEホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)20
風呂水フィルター カクダイ風呂水フィルターカクダイ
799税込879
1個
当日出荷
風呂水を洗濯機へ再利用する
用途風呂水給水ホースへの接続用適合内径15mmホース用材質PP
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つきカクダイ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
洗濯機用立水栓 カクダイ洗濯機用立水栓カクダイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
洗濯機用水栓 90°開閉ハンドル カクダイ洗濯機用水栓 90°開閉ハンドルカクダイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁)入数16/箱
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
縦引き排水トラップ TOTO縦引き排水トラップTOTO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
商品タイプ縦引
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
寸法(mm)640×640×60材質ABS樹脂アイボリーホワイト
ミニセラ洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
オートストッパー付
仕様吐水ニップル/PT3320節水、セラミック
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
ツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVKツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用KVK
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ねじ径接続/W26-20適合水栓用ノズル13(1/2)用呼び径13
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質POM、黄銅呼び径13
防振パッド カクダイ防振パッドカクダイ
1,898税込2,088
1セット(4枚)
当日出荷
洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
仕様両面テープ付サイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]材質ウレタン、EVAC
縦引トラップ カクダイ縦引トラップカクダイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。VP・VU管兼用
用途洗濯機用防水パン

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品