4ページ目: 洗濯機用品

921件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
汚くなった防臭ワンの交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ABS樹脂
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
樹脂洗濯機排水金具 ミヤコ樹脂洗濯機排水金具ミヤコ(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ寸法50
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
洗濯機用トレー(全自動用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用トレー(全自動用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
寸法(mm)570×570×10材質ポリスチレントラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
洗濯機パン INAX(LIXIL)洗濯機パンINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラップ穴あり
水漏れセンサ テクノテック水漏れセンサテクノテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合カップリング水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじG1/2
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
洗たく機ニップル(G1/2) KVK洗たく機ニップル(G1/2)KVK(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用取付ねじG1/2適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13
横引き排水トラップ TOTO横引き排水トラップTOTO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
商品タイプ横引
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ洗濯機排水トラップ用バンドカクダイ
249税込274
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用エルボのバンドです。
材質ステンレス
ビス止め口金 カクダイビス止め口金カクダイ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用適合吐水口外径14~23ミリの横水栓トラスコ品番326-1123材質POM、亜鉛パッキンNo.772-900
プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー山崎実業
659税込725
1個
当日出荷
洗濯機の排水トラップのホコリや髪の毛などの汚れを防ぐカバー。裏面にはカットしやすいカットガイドがあるので、排水ホースの太さに合わせて簡単にカット可能。
材質本体/シリコーンゴムホワイト質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.2
これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)これエエやん 壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き)GAONA(ガオナ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック
1,098税込1,208
1台
当日出荷
適合TTトラップ、TEトラップ対応(トラップ)TT・TE
ロータンク用手洗金具 エスコロータンク用手洗金具エスコ
5,630税込6,193
1個
当日出荷
材質合成樹脂、ステンレス鋼
洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
トラップ締め治具 テクノテックトラップ締め治具テクノテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗濯機排水口フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水口フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
H56-50用
適合H56-50、H565-50用1550
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
欠品中
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)61内径(mm)56
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル G1/2)GAONA(ガオナ)
859税込945
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-07流路内径(Φmm)9
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
洗濯機排水ホース差込口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース差込口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
259税込285
1個
欠品中
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂アイボリーホース内径(Φmm)30
これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
FB洗濯機用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター適合国内全自動洗濯機給水口ねじ径G3/4取付ねじG3/4
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
バックハンガー INAX(LIXIL)バックハンガーINAX(LIXIL)
799税込879
1個
当日出荷
仕様バックハンガー
壁止金具 INAX(LIXIL)壁止金具INAX(LIXIL)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
仕様壁止金具2個1セット
洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面化粧台用すきまパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
洗濯機排水ホース(伸縮式) カクダイ洗濯機排水ホース(伸縮式)カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続ホース内径(Φmm)30材質PP、PEホース長さ(cm)33~84アズワン品番64-6503-20
泡止めパイプ INAX(LIXIL)泡止めパイプINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機用エルボセット ミヤコ洗濯機用エルボセットミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品