9ページ目: 洗濯機用品

921件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ)ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-12流路内径(Φmm)9
ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
879税込967
1セット
5日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-93流路内径(Φmm)9
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)カクダイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗濯機排水パン用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水パン用すきまパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
洗濯機パン640サイズ TOTO洗濯機パン640サイズTOTO
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ640耐荷重(kg)200
ホースバンド INAX(LIXIL)ホースバンドINAX(LIXIL)
479税込527
1個
当日出荷
フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコフラット型洗濯機排水トラップミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
床排水トラップ スライドロック テクノテック床排水トラップ スライドロックテクノテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。
仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテックかさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640テクノテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
床排水トラップ レジナロック テクノテック床排水トラップ レジナロックテクノテック
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。 ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
材質ABS(カップ・スロート:PP)排水28L/分仕様封水深/50mm接続VU50・VP50
洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付ミヤコ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
寸法VP・VU50適合品番MB6060
トラップフタ カクダイトラップフタカクダイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラップ用エルボを取外して設置します。
用途洗濯機用防水パン施工後の漏水テスト用。426-121、426-131、426-144、426-154用材質PP
VP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口(ABS)50カクダイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様ゴムホルダー付き
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
バブリッシュ BIGM(丸山製作所)バブリッシュBIGM(丸山製作所)
7,980税込8,778
1個
5日以内出荷
バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!1洗浄力が高いウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。
用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
とめーる君 専用トラップ produce・Dとめーる君 専用トラップproduce・D
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
とめーるくん専用トラップお洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。質量(kg)0.5全高(mm)154外周長(mm)Φ142
とめーる君 専用洗濯パン produce・Dとめーる君 専用洗濯パンproduce・D
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
とめーるくん専用洗濯パンお洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)640×640×60質量(kg)3
とめーる君 洗濯機振動制御ユニット produce・Dとめーる君 洗濯機振動制御ユニットproduce・D
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
お洗濯時の振動や騒音を最大約70%抑制、我慢やストレスを軽減し快適な住環境をお届けします。(特許取得商品)
用途新築搭載・リノベーションにもご利用頂けます。専用お手伝いトラップで集合住宅や上層階にも簡単施工可能。洗濯パンの同時利用が必須です。寸法(mm)700×700×47質量(kg)23
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。一体化した化粧カバーにより、固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-024-50GAONA:GA-LF050
用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバー一体型固定ナットです。材質ABS樹脂
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい ホワイト GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい ホワイトGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5ホワイト
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
内寸:581mm・高さ:83mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.2ホワイト高さ(mm)83耐荷重(kg)(4点)200内寸(mm)581
洗濯機パン用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン用キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
109税込120
1個
翌々日出荷
品番H541、H542、H5410、H5410S、H5410KS、H5414、H5412の洗濯機パン用です。
用途洗濯機パン用キャップとして材質ABS樹脂ホワイト
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:600mm×600mm、耐荷重(4点):200kg
用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.46アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして材質ABS樹脂
縦引トラップ(ホワイト) カクダイ縦引トラップ(ホワイト)カクダイ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ呼50VP・VU管兼用(外面接続)および専用ネジ接続437-321排水用接続ホースが接続できます。
材質ABSホワイト
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラックテクノテック
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
テクノブラック
洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ洗濯機用水栓 ストッパー付カクダイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)140×88
ベストレイ 防水パン KSB用 カバー64 シナネンベストレイ 防水パン KSB用 カバー64シナネン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
嵩上げタイプ洗濯機防水パンKSB-6464用部品のカバーです。
仕様カバー
洗濯機置き台 イージーキャスター テクノテック洗濯機置き台 イージーキャスターテクノテック
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)ホワイト材質ポリプロピレン、アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620質量(kg)2.6耐荷重(kg)200
床上排管対応防水パン テクノテック床上排管対応防水パンテクノテック
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
床上配管対応給水栓付防水パン テクノテック床上配管対応給水栓付防水パンテクノテック
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト材質ポリプロピレン耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
エルボL テクノテックエルボLテクノテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
グレー材質エラストマー
これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用GAONA(ガオナ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
洗濯機パン用締付工具兼フタ ミヤコ洗濯機パン用締付工具兼フタミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。
材質POM
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定 INAX(LIXIL)緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定INAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1ハンドル形状グリップハンドル

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品