洗濯機用品 :「ホースジョイントニップル」の検索結果

洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA023 ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-01 流路内径(Φmm)9
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

GA-QA012 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-89 流路内径(Φmm)9
1セット
799 税込879
当日出荷

GA-QA033 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA035 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-13 流路内径(Φmm)9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ホースを連結するためのジョイント部品です。 ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで接続ができます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-02 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

ホースを連結するためのジョイント部品セットです。 2本のホースをワンタッチで接続ができます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-03 流路内径(Φmm)9
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
欠品中

GA-QA028 ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-06 流路内径(Φmm)9
1個
959 税込1,055
欠品中

GA-QA015 ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-92 流路内径(Φmm)9
1セット
879 税込967
当日出荷

GA-QA016 ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-93 流路内径(Φmm)9
1セット
879 税込967
6日以内出荷

ストッパー付きホースジョイント部品です。 先端にワンタッチ用のニップルのついたノズルなどとワンタッチで接続ができます。 ニップルをつなぐと通水、はずすと止水ができます。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。 使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-94 流路内径(Φmm)9
1個
629 税込692
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル 適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓 ねじ径PJ1/2 取付ねじPJ1/2
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓 ねじ径PJ1/2 取付ねじPJ1/2
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります