洗濯機用品 :「排水ホース」の検索結果

洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂 呼び径(mm)50 ホース内径(Φmm)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC 全長(mm)350 質量(g)800 ホース長さ(m)0.35 ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途管と管の接続用 長さ(mm)350 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.35 ホース長さ(mm)350
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用 材質TPE、ABS ダークグレー タイプ接着タイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50 許容偏芯(mm)60 曲り角度(最大)90°
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50 ホース長さ(mm)350 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35 最高使用温度(℃)60
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります