絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(37)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • 明工社(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • エスコ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • JTT(2)
  • SwitchBot(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • TP-LINK(1)
  • TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
手元スイッチ Panasonic(パナソニック)手元スイッチPanasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格3A 300V
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター小型7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
定格7A 300V
まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手スイッチPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
まごの手式フットスイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手式フットスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ定格10A 125V 1000W
ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷
タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック)100V丸型押釦Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)小型キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号 ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホワイトタイプ平形コード用定格3A 250V包装パック商品
10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)10AペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
プルスイッチ Panasonic(パナソニック)プルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
ベター7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
定格7A 300V
ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベターランプ付7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格7A 100V
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)リモコン送信器Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
にぎり押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)にぎり押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホワイト
高天井用ひとセンサ用送信器 Panasonic(パナソニック)高天井用ひとセンサ用送信器Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)電池単3マンガン乾電池×2
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
当日出荷
グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
ベター7A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
仕様ブッシング付ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V包装パック商品
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様片切・ブッシング付付属品通電表示ランプホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
アドバンスリシーズ 非接触スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスリシーズ 非接触スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズスイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい検知距離が設定可能省設計・省施工に対応
用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2Aマットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポールアダプタ Panasonic(パナソニック)ポールアダプタPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.7ミディアムグレーメタリック種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
リモコン送信器【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)リモコン送信器【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.3種類パルックLEDシーリングライト用対応機種HH-CH0835A、HH-CH1235A機能パソコンくっきり機能付
ホスピタルコンフォート 手元スイッチ 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)ホスピタルコンフォート 手元スイッチ 延長ケーブルPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
92日以内出荷
長さ(m)1.6
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付 Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付 Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
コスモFニギリボタンスイッチ Panasonic(パナソニック)コスモFニギリボタンスイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ホワイト
手元スイッチ Panasonic(パナソニック)手元スイッチPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様延長ケーブル:FSK80060(別売)電圧(V)100ケーブル長(m)1.3適合器具NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト Panasonic(パナソニック)リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK幅(mm)70プレート:ホワイト取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合高さ(mm)120出しろ(mm)10
スイッチ4回路 1ブロック Panasonic(パナソニック)スイッチ4回路 1ブロックPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
対応製品”K”付製品にのみ対応(”K”無し品はコネクタ違い)
スイッチ完成品【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スイッチ完成品【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
92日以内出荷
質量(kg)0.11
設定ボタンセット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)設定ボタンセット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1セット
31日以内出荷
質量(kg)0.3種類LEDシーリングライト用適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300

照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具用スイッチ類