絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(79)
- DAIKO(大光電機)(77)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 東芝ライテック(4)
- 明工社(4)
- TOKISTAR(4)
- 岩崎電気(2)
- JTT(2)
- SwitchBot(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

高天井用ひとセンサ用送信器
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。仕様壁掛け収納可能セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)電池単3マンガン乾電池×2
リモコン送信器
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。付属品リモコンボックス、単三乾電池2本仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品通電表示ランプ仕様片切・ブッシング付色ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
アドバンスリシーズ 非接触スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A色マットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
ポールアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.7色ミディアムグレーメタリック種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
リモコン送信器【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台62日以内出荷質量(kg)0.3種類パルックLEDシーリングライト用対応機種HH-CH0835A、HH-CH1235A機能パソコンくっきり機能付
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
手元スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷仕様延長ケーブル:FSK80060(別売)電圧(V)100ケーブル長(m)1.3適合器具NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK幅(mm)70色プレート:ホワイト取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合高さ(mm)120出しろ(mm)10
設定ボタンセット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581セット62日以内出荷質量(kg)0.3種類LEDシーリングライト用適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300