照明器具用スイッチ類 :「NAS」の検索結果
関連キーワード
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様平形コード用
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
結線方式巻締端子式
色ホワイト
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ
定格10A 125V 1000W
定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)300
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。
外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。
簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)168
幅(mm)27
高さ(mm)52
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。
明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能
セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)
対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)
電池単3マンガン乾電池×2
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様片切・ブッシング付
付属品通電表示ランプ
色ホワイト
タイプ袋打コード用
定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)
包装パック商品
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様延長ケーブル:FSK80060(別売)
電圧(V)100
ケーブル長(m)1.3
適合器具NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)1.7
色ミディアムグレーメタリック
種類Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
質量(kg)0.3
種類パルックLEDシーリングライト用
対応機種HH-CH0835A、HH-CH1235A
機能パソコンくっきり機能付
1台
¥3,898
税込¥4,288
31日以内出荷
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF
適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK
幅(mm)70
色プレート:ホワイト
取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
高さ(mm)120
出しろ(mm)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。
仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A
色マットホワイト
定格4A 100V-242V AC
適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
タイプマルチマネージャーExタイプ
シリーズWiLIA無線調光シリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行
ボタン数4
適合ボックススイッチ:JIS1コ用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
質量(kg)0.3
種類LEDシーリングライト用
適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300
1セット
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
仕様ツマミ付(蓄光AS樹脂・乳白)
全長(mm)(引きひも)850±100
対応商品WS3202K 10A角型プルスイイチ、WS5201H キャノビスイッチ
入数(個)10
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ
幅(mm)Φ115
タイプマルチマネージャーExタイプ
シリーズWiLIA無線調光シリーズ
出力無線信号(WiLIA920MHz帯)
定格電圧(V)AC100~242
センサー明るさセンサ
信号入力LSCL信号×1
接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)99
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
タイプマルチマネージャーExタイプ
シリーズWiLIA無線調光シリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行
ボタン数4
適合ボックススイッチ:JIS1コ用
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。