絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • 明工社(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • エスコ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • JTT(2)
  • SwitchBot(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • TP-LINK(1)
  • TOKISTAR(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
30,980税込34,078
1個
当日出荷
ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
人感センサスイッチ 三菱電機人感センサスイッチ三菱電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)水滴がかからない、かつ結露しない場所直射日光や熱光源の当たらない場所負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)質量(kg)0.2
照明用調光リモコン 三菱電機照明用調光リモコン三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)
種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ 三菱電機天井埋込形コントローラ三菱電機
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機信号制御調光器 PWM信号方式三菱電機
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷
照明制御 小型調光器
用途連続調光用器具用高さ(mm)120
照明ネットワークコントローラ【受注生産品】 三菱電機照明ネットワークコントローラ【受注生産品】三菱電機
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.6電源[交流電源]AC24V三菱電機株式会社製リモコントランスBRT-10B(100V用)/BRT-20B(200V用)、[直流電源]DC24V+-10% 5W以上 絶縁型定格消費電力(W)3電源電圧(V)AC24/DC24通信方式BACnet IEIEJ-G-0006:2006メモリー不揮発性メモリによる記憶使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、LAN処理能力振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40処理能力LAN:80パケット/1秒接続端子[LAN]100BASE-TX RJ45×2ポート[電源端子/接地端子/M485端子]端子台(M4)皮相電力(VA)5使用区分盤内用使用周囲湿度(%RH)15~85停電補償時計:1日間
標準型 壁スイッチ【受注生産品】 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】三菱電機
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85
液晶スイッチ【受注生産品】 三菱電機液晶スイッチ【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システムMILCO.NET
質量(kg)0.13取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」設定表示【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)ボタン数最大48個(8個×6ページ)バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)定格入力電流(mA)60使用周囲湿度(%RH)20~80
センサ設定器 三菱電機センサ設定器三菱電機
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
データ設定器 三菱電機データ設定器三菱電機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
スリム型壁スイッチ 三菱電機スリム型壁スイッチ三菱電機
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
人感センサ 三菱電機人感センサ三菱電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
照度人感センサ 三菱電機照度人感センサ三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
照度センサ 三菱電機照度センサ三菱電機
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
調光コントローラ 三菱電機調光コントローラ三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
調光信号端末器 三菱電機調光信号端末器三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧24V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:5.5使用区分盤内用
接点出力端末器 三菱電機接点出力端末器三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RHモード5モード定格入力電流(mA)通信:3.2使用区分盤内用
接点入力端末器 三菱電機接点入力端末器三菱電機
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格電源電流20mAモード5モード定格入力電流(mA)通信:2.4信号入力4入力使用区分盤内用
リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機リモコンブレーカ制御端末器三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用区分盤内用質量(kg)0.2通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:2.9使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH方式瞬時励磁式(1サイクル以下)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
リレー制御端末器 三菱電機リレー制御端末器三菱電機
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)付属品バスバー3個質量(kg)0.07定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH回路数(制御回路)4回路定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
6Aリレー端末器 三菱電機6Aリレー端末器三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合負荷照明器具、換気扇
照明コントローラ 三菱電機照明コントローラ三菱電機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
制御系機器MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
増幅器 三菱電機増幅器三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
制御系機器照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格電源電圧100~242V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21接続台数直列接続最大5台まで通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)定格入力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5定格出力電圧(V)通信:+-24定格出力電流通信:500mA適合電線CPEV、FCPEV使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
位相制御調光器 三菱電機位相制御調光器三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70質量(kg)0.16取付1個用スイッチボックス(深形)に適合高さ(mm)120電源(V)100適合負荷3~300VA調光率(%)5~100
PWM-位相制御変換器 三菱電機PWM-位相制御変換器三菱電機
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
電源(V)AC100消費電流(mA)PWM調光信号:2.5適合負荷LED 3~300VA
信号増幅端末器 三菱電機信号増幅端末器三菱電機
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8材質(本体)鋼板消費電力(W)7.1出力12V300mA定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)端子電源・調光信号線接続台数(LED電源)120台以下
人感センサ 三菱電機人感センサ三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
設備インターフェース機器 三菱電機設備インターフェース機器三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
有線LAN/無線LANローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
天井埋込形コントローラ 三菱電機天井埋込形コントローラ三菱電機
18,980税込20,878
1台
31日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)埋込穴(Φmm)75
misola専用双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機misola専用双方向ワイヤレスリモコン三菱電機
32,980税込36,278
1台
92日以内出荷
misola専用
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上電圧(V)DC3.0電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
USB赤外線通信器 三菱電機USB赤外線通信器三菱電機
10,980税込12,078
1台
31日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)質量(kg)0.02材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)DC5(USB給電)対応OSWindows7以降 32bit/64bit通信方式家製協フォーマット準拠インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
コンパクトリモコン 三菱電機コンパクトリモコン三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)付属品乾電池2本(動作確認用)適合(コントローラ)MS711S、MS691S質量(kg)0.55(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ乾電池2本到達距離(m)(リモコン信号)最大15
コンセント式壁付コントローラ 三菱電機コンセント式壁付コントローラ三菱電機
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器スケジュール機能付920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上消費電力(W)2定格電圧(V)100~200使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
ポール取付アダプタ 三菱電機ポール取付アダプタ三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
用途街路灯質量(kg)1.3材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)
アーム取付アダプタ 三菱電機アーム取付アダプタ三菱電機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
用途街路灯質量(kg)1材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)42.7
人感センサ設定リモコン 三菱電機人感センサ設定リモコン三菱電機
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
GTシリーズSG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15

照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具用スイッチ類