照明器具用スイッチ類 :「3個用プレート」の検索結果

スイッチ類は、様々なタイプのスイッチやコントローラーです。電気製品などの電流のオンオフを切り替えるためのもので、実際に手動で操作するタイプのものが中心になります。中間スイッチは、電源コードの電源と機器本体の間に配置して本体にスイッチの無い機器に使用。ペンダントスイッチは上から吊り下げて使うスイッチで、主に小型器具の点滅などに使用します。孫の手スイッチは、タップから延びたコードの先にスイッチが付いたもので、タップに接続された機器の電源を手元で操作をすることが可能です。孫の手スイッチには、作業を続けながら足もとで操作できる孫の手式フットスイッチもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LED用2回路調光器
エコ商品
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。1回路は調光操作可能、1回路はON-OFF操作専用です
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)20 周波数(Hz)50・60共用 仕様1個用スイッチプレート:調光器と3路スイッチを搭載、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷