7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LED用調光器
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
PWM
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50・60共用 仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 高さ(mm)34 取付方式直付型 センサー人感センサーON-OFF型 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED用調光器
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth人感センサー
センサー用の配線工事不要で簡単にセンサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)Φ73 出しろ(mm)39 質量(kg)0.06 人感センサーON-OFF型 電池単4乾電池2本 再生紙使用マーク適合
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)
用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合 材質樹脂 幅(mm)70 高さ(mm)120 タイプ非接触(ON-OFF)タイプ 機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可 検知距離(mm)約30、80 切替可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング