照明器具用スイッチ類 :「PWM調光器」の検索結果
スイッチ類は、様々なタイプのスイッチやコントローラーです。電気製品などの電流のオンオフを切り替えるためのもので、実際に手動で操作するタイプのものが中心になります。中間スイッチは、電源コードの電源と機器本体の間に配置して本体にスイッチの無い機器に使用。ペンダントスイッチは上から吊り下げて使うスイッチで、主に小型器具の点滅などに使用します。孫の手スイッチは、タップから延びたコードの先にスイッチが付いたもので、タップに接続された機器の電源を手元で操作をすることが可能です。孫の手スイッチには、作業を続けながら足もとで操作できる孫の手式フットスイッチもあります。
PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50・60共用
仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。