3ページ目: 照明器具用スイッチ類
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)通信:8.7
埋込穴(Φmm)75
1台
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx
質量(kg)0.3
定格消費電力(W)4
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~254V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH
設定範囲(照度)100~3000Lx
反射率(%)センサ検知:3~40
定格入力電流(mA)通信:2.4
埋込穴(Φmm)75
調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧24V
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
色温度電球色~昼白色 20K step
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
定格入力電流(mA)通信:5.5
使用区分盤内用
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
モード5モード
定格入力電流(mA)通信:3.2
使用区分盤内用
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.2
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
定格電源電流20mA
モード5モード
定格入力電流(mA)通信:2.4
信号入力4入力
使用区分盤内用
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用区分盤内用
質量(kg)0.2
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格入力電流(mA)通信:2.9
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
方式瞬時励磁式(1サイクル以下)
適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
付属品バスバー3個
質量(kg)0.07
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
回路数(制御回路)4回路
定格入力電流(mA)通信:2.9
使用区分盤内用
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)
定格入力電圧(V)通信:+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
適合負荷照明器具、換気扇
制御系機器。MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします。複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)22
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格電源電圧100~242V
記憶方式不揮発性メモリによる記憶
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
適合電線CPEV、FCPEV
停電補償時間(時計)3日
通信速度約20msec/端末(最大10kbps)
定格入力電流(mA)通信:500
使用区分盤内用
1台
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格電源電圧100~242V
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)21
接続台数直列接続最大5台まで
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)通信:+-24
定格入力電流(mA)通信:3.5
定格出力電圧(V)通信:+-24
定格出力電流通信:500mA
適合電線CPEV、FCPEV
使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH
用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所
負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)
切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)
検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
質量(kg)0.2
LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
幅(mm)70
質量(kg)0.16
取付1個用スイッチボックス(深形)に適合
高さ(mm)120
電源(V)100
適合負荷3~300VA
調光率(%)5~100
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
電源(V)AC100
消費電流(mA)PWM調光信号:2.5
適合負荷LED 3~300VA
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼板
消費電力(W)7.1
出力12V300mA
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)
端子電源・調光信号線
接続台数(LED電源)120台以下
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
適合(コントローラ)MS682、MS382S
質量(kg)0.06
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m
接続台数1コントローラに12台
埋込穴(Φmm)50
取付可能板厚(mm)5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
有線LAN/無線LAN。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S
質量(kg)0.25
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)3
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下
埋込穴(Φmm)75
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.3
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)100~254
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
埋込穴(Φmm)75
misola専用
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
電圧(V)DC3.0
電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)
設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
1台
¥32,980
税込¥36,278
92日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
質量(kg)0.02
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)DC5(USB給電)
対応OSWindows7以降 32bit/64bit
通信方式家製協フォーマット準拠
インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ)
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
付属品乾電池2本(動作確認用)
適合(コントローラ)MS711S、MS691S
質量(kg)0.55(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4アルカリ乾電池2本
到達距離(m)(リモコン信号)最大15
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。スケジュール機能付。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)
質量(kg)0.7
材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上
消費電力(W)2
定格電圧(V)100~200
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
¥57,980
税込¥63,778
92日以内出荷
1台
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途照明器具用
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
電源単4マンガン電池2本
使用可能温度範囲5~35℃
到達距離(m)(信号)最大15
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF
適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK
幅(mm)70
色プレート:ホワイト
取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
高さ(mm)120
出しろ(mm)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
質量(kg)0.3
種類LEDシーリングライト用
適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A、SNCX38300、SNCX58300
1セット
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。