アウトドア・行楽用品 :「エアーソファー」の検索結果

行楽用品とは、レジャー施設や社内行事でのレジャーシーンに欠かせないグッズを指します。屋外で使うことを前提に作られているため、耐久性に優れたアイテムが豊富です。内部がステンレス製になった給水器や折りたたみができるレジャーチェア、保温ができる弁当箱なども揃っています。バーベキュー・アウトドア用品も行楽用品の一つです。ダッチオーブン、かまどといった少し特徴的な商品も見つかります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー内蔵エアーポンプ付き電動エアーベッド。エアーポンプ満充電で約4回使えるから、来客用はもちろん、アウトドアや避難所・車中泊など様々なシーンで便利にご使用いただけます。空気入れ60秒、空気抜き90秒もボタン一つのワンタッチ。素早く設置、片付け可能です。また、エアーポンプはLEDライトを搭載、ちょっとしたキャンプライトとしても使用可能です。耐荷重150kg、空気コイルで全身を均等にサポートしバツグンの安定感です。また、肌触りの良い素材を使用し快適な寝心地です。
仕様【空気注入(秒 )/排出時間(秒)】注入:約60、排出:約90※付属のバッテリー内蔵エアーポンプを使用した場合の目安 付属品エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ(幅60×高さ100×奥行750mm、エアー枕(幅230×高さ130×奥行330mm、収納袋(幅500×奥行400mm、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書 材質(本体)PVC 質量(g)2960(バッテリー含む) 定格電力(W)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベッド:(使用時)970×230×860、(収納時)300×120×500 定格容量7.4V1300mAh 電池リチウムイオン:2600mAh 材質(表面)レーヨン(ベロア調仕上げ) 定格入力5V1A バッテリー容量(Wh)エアーポンプ:9.62、3.7V
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

『イベント・ノベルティ・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります