アウトドア・行楽用品 :「水抜き栓」の検索結果
行楽用品とは、レジャー施設や社内行事でのレジャーシーンに欠かせないグッズを指します。屋外で使うことを前提に作られているため、耐久性に優れたアイテムが豊富です。内部がステンレス製になった給水器や折りたたみができるレジャーチェア、保温ができる弁当箱なども揃っています。バーベキュー・アウトドア用品も行楽用品の一つです。ダッチオーブン、かまどといった少し特徴的な商品も見つかります。
関連キーワード
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
欠品中
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
容量(L)47
仕様キャスター、水抜き栓付
エスコ品番EA917AJ-47
材質本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU
質量(kg)4.6
外寸(mm)620×360×390(H)
内寸(mm)510×285×295(H)
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
アウトドア・行楽用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。