7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 質量(g)10000 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 関連資料ポータブル冷蔵冷凍庫(4.5MB) USBポート(出力)5V、1A 定格内容積(L)20
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマHUGEL 氷点下保冷剤超低温
【最低耐寒温度-50℃】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-50℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【急速冷却】業務用冷凍庫対応の氷点下保冷剤です。耐寒温度は驚異の-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
用途冷却剤として。キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【最低耐寒温度-50℃】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は驚異の-50℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
セット内容水、無機物、増粘剤、防腐剤 容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン) 耐冷温度(℃)-50
1個
348 税込383
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。 クーラーボックス ・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。 ・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。 ・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。 ・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。 ・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。 保冷剤(CKB-350) ・サイズ:180×95×26mm 重量:375g ・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180 ベージュ
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【急速凍結】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!メーカー超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍で、短い冷凍時間で使用可能です。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。
セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤 容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン) 耐冷温度(℃)-50
1個
348 税込383
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『イベント・ノベルティ・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります