アウトドア・行楽用品 :「車用 冷凍庫」の検索結果

行楽用品とは、レジャー施設や社内行事でのレジャーシーンに欠かせないグッズを指します。屋外で使うことを前提に作られているため、耐久性に優れたアイテムが豊富です。内部がステンレス製になった給水器や折りたたみができるレジャーチェア、保温ができる弁当箱なども揃っています。バーベキュー・アウトドア用品も行楽用品の一つです。ダッチオーブン、かまどといった少し特徴的な商品も見つかります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナル26L車載&家庭兼用ポータブル冷凍冷蔵庫
最大マイナス20℃まで冷える!車載&家庭兼用ポータブル冷凍冷蔵庫です。26Lの大容量で2Lペットボトルなら約6本収納できるから、アウトドアでも家庭のセカンド冷蔵庫にも大変便利。温度設定はマイナス20℃から10℃まで、1℃単位で設定が可能。氷も作れるパワフルさと、0℃まで約15分の急速冷却が魅力。定電圧保護機能搭載で車から電源を取る場合、電圧が設定されたオフ値以下になると自動的に電源オフ。バッテリー上がりの心配がありません。使いやすいタッチパネル操作です。
付属品ACアダプター、シガーソケット、取扱説明書 寸法(mm)本体:570×320×350、庫内:350×250×240 質量(kg)14 容量(L)26 電源(V)AC100(50/60Hz)DC12/24 消費電力(W)40 ケーブル長(m)ACケーブル:2、DCケーブル:2.4 表示範囲(℃)‐20~40 温度設定範囲(℃)‐20~10 霜取方法手動 冷凍方式電動冷却ファン方式
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

『イベント・ノベルティ・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります