アウトドア・行楽用品 :「イベント用テント」の検索結果

行楽用品とは、レジャー施設や社内行事でのレジャーシーンに欠かせないグッズを指します。屋外で使うことを前提に作られているため、耐久性に優れたアイテムが豊富です。内部がステンレス製になった給水器や折りたたみができるレジャーチェア、保温ができる弁当箱なども揃っています。バーベキュー・アウトドア用品も行楽用品の一つです。ダッチオーブン、かまどといった少し特徴的な商品も見つかります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで設営・撤収 丈夫なテント
組立寸法(mm)3000×3000×3180~3490mm 材質幕体:ポリエステルターポリン(防炎加工) 機能防炎加工、UVカット加工 面積約2.72坪(9.0m2)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

簡単ワンタッチ60秒設営。255×255cmのゆったりサイズ。高さが200cmあるので立っても圧迫感がありません。サイドシート1枚付き。UVカット加工(シルバーコーティング)された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。
用途キャンプやバーベキュー等に。 アウトドア キャンプ レジャー イベント バーベキュー テント タープ ワンタッチタープ タープテント 簡単 大型 軽量 日よけ 日除け シルバーコーティング UV セット内容タープ本体、サイドシート、ペグ8本、ガイドロープ4本、キャリーバッグ 材質構造部材:(フレーム)グラスファイバー、スチール / (張り材)ポリエステル 質量(kg)3.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×255×200 耐水圧(mmH2O)1000 収納時寸法(cm)直径×長さ:11×120
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

【POINT1】開放感のある広々とした快適な空間を確保できる。テント内で作業がしやすい。【POINT2】2人で約10分!簡単に素早く設営・撤去できる。初めての方も扱いやすい。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】スチール製の部材で強度や耐久性に優れる。丈夫で長持ち。部品交換・修理が簡単でメンテナンスしやすい。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/ 材質スチール、ターポリン、ポリエステル100% 組立時間約10-20分/2名
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【POINT1】2人で約60秒。簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】広々とした内部空間を確保できる。強度に優れた合掌構造を採用。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】表面にアルマイト処理を施したアルミ製のパイプを採用。軽量で扱いやすい。さびにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/ 材質アルミ、ターポリン 組立時間約60秒/2名
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【POINT1】初めての人でも2人で簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】六角形支柱と金属製メタルプレートで優れた安定感と最高強度を実現。しっかり安定。丈夫で壊れにくい。強度に優れる。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】レバーを回すだけの簡単操作で美しい天幕の張りを実現。軽量で扱いやすい。サビにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/ 仕様補助パイプ:なし 材質アルミ 質量(kg)(フレーム)17、(天幕)5 軒高(m)1.86~2.1 棟高(m)3.08 奥行(m)3 高さ調節柱:4段階
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンマ製作所サウナ用テント
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火 セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書 材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製 質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

【LINK POP】は、ポップアップテントの構造を利用した、設営が簡単なテントです。手軽で簡単なポップアップ式設営で女性1人でも10分で設営できます。車の「横」にも「後ろ」にも連結可能(別売の連結パーツが必要です)、キャンプサイトのサイズを気にせず使えます。無限の拡張性!LINK POP同士も連結できるので人数に合わせて広くできます。だから、あらゆるシーンに最適。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。 付属品車とテントの連結用生地×1、外ロープ×4、ポール×2、ペグ×12、収納袋×1 質量(kg)8 ブラック×オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設営:2500×2500×2100 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)折り畳み時:900×100 耐水圧(mm)1000
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

チェーンストリームエアーベッド CHILL FIT
ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。 付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1 質量(kg)1.2 入力容量15W 耐荷重(kg)150 出力電圧(V)4.2 出力電流(A)1.5 バッテリーリチウムイオン 収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150 使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500 バッテリー容量(mAh)6600 空気圧2000Pa
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・4~5人対応の本格的な超大型テント。 ・キャノピー部を展開して、広々とした前室の設営が可能。 ・ダブルウォール構造で、外側のカバーは撥水仕様。 ・急な雨にも対応した機能性の高いテントです。
用途テント ドームテント ファミリーテント 2ルームテント キャンプ用品 アウトドア イベント用 グランピング バーべキュー 付属品ペグ×19本、ロープ8本、収納バッグ×1個 質量(kg)約6.6 防水仕様テントカバーのみ撥水仕様/ダブルウォール構造 主材質生地:ポリエステル、PE、ナイロン ロープ・収納バッグ:ポリエステル ポール:グラスファイバー キャノピーポール・ペグ:スチール 収納時寸法(cm)約W65×D20×H20 使用時寸法(cm)約W250×D530×H180
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

TOP-240(TBE) TCワンポールテント インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) 動画あり
ソロキャンプに最適なワンポールテント。 通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。 火の粉にも強いコットン混紡生地。 通気性が抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。 効率の良く使用できるスクウェアフロア。
用途パップテント/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 TC素材 TC セット内容フライシート×1、インナーテント×1、センターポール×1、フライポール×1、ペグ×13、ガイドロープ×6、ハンマー×1、キャリーバッグ×1 材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡) 質量(kg)5.5 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2400×1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×150
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

THF-340(TBE) TCハーフシェルター インナーメッシュ付き YAMAZEN(山善) 動画あり
ソロキャンプに最適なハーフシェルター。 通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。 付属のポールでタープとしても使用可能。 側面にファスナー付きで出入りが楽々。 通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1 材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡) 質量(kg)6 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

シンプルデザインのヘキサゴンタープ。風通しの良いオープンスタイルでキャンプやBBQが楽しめる。 程よいサイズ感でコンパクトに折りたためて、持ち運びも便利。天面は防水生地を採用し急な雨でも安心。
用途日よけ、シェード、タープとして。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/テント/タープ/ハウス/ドームテント/日よけ/シェード/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/コンパクト/人気/軽量/大型/ファミリー/登山 材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル 質量(kg)2.3 ベージュ 組立時間約10-20分 耐水圧(mm)3500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)420×357×200
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

イージーアップデラックステント米国生まれのE-ZUP/イージーアップ・テント。世界一便利な折りたたみ式テントは、設営時間が大人2人でも僅か60秒です。収納も驚くほど簡単でコンパクト。面倒なパーツの組立ては一切有りません。サイズは3種類。アウトドアからスポーツ・イベントまで用途に合わせてご自由にお選び下さい。5段階に高さを調節できます。支柱付根には杭打ち用の穴が付いてます。フレームは塗装が施されている為、錆に強く、高級感が演出されています。材質:天幕ポリエステル100%500デニールフレームスチール・白粉体塗装付属品:キャリーバック・30cm杭・天幕取付工具。
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『イベント・ノベルティ・行楽用品』には他にこんなカテゴリがあります