特殊洗浄機 :「消毒機器」の検索結果
プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】
MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。
水道工事は要りません。
泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。
普通の蛇口でOK!
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
取り付け、取り外しはワンタッチです。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス
全長(mm)420
質量(kg)0.86
ホース長さ(m)0.9
TKG品番9-0291-0501
TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
超音波を発生させヌカなどを剥離させ、炊きあがりのおいしい日持ちの良い御飯ができます。
気泡のクッション作用により割米がほとんどでません。
使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設備スペースをほとんど必要としません。
野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です。
全長(mm)420
ホース長さ(mm)900
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質ステンレス
使用圧力(MPa)水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
プロが認めた完全な洗米器 【超音波による完全な米研ぎ】
MJP式超音波ジェット洗米器 世界的特許MJPポンプ使用
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。
日持ちが良く、ジャーに入れても臭くなりません。
水道工事は要りません。
泡のクッション作用により割米はほとんど出ません。
普通の蛇口でOK!
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
取り付け、取り外しはワンタッチです。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います(洗米時間も大幅な短縮です)。
サイズ300型
容量2斗用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×880
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×640
TKG品番9-0291-0401
TKG品番(2017)6-0266-0401
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
『洗浄消毒機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 特殊洗浄機
- 洗浄機/乾燥機用ホース/その他関連商品
- 殺菌庫
- 洗浄用ラック
- 業務用食洗機
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。