絞り込み
ブランド
  • 福井クラフト(37)
  • 象印マホービン(20)
  • タイガー魔法瓶(20)
  • リンナイ(14)
  • 熱研(13)
  • EBM(江部松商事)(13)
  • パロマ(12)
  • エスコ(4)
  • TKG(4)
  • 雅うるし工芸(4)
  • イグチ(4)
  • cotta(3)
  • 東京メディカル(2)
  • 神子島製作所(桃印)(2)
  • カンダ[厨房用品](2)
  • イシミズ(2)
  • THERMOS(サーモス)(2)
  • エムテートリマツ(2)
  • レストランサプライ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライスネット イグチライスネットイグチ(10件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
ほっかほかネット 兼光産業ほっかほかネット兼光産業(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
電子ジャーパッキン 象印マホービン電子ジャーパッキン象印マホービン(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子ジャーパッキン
適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン象印マホービン(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
炊飯ネット(テトロン製) EBM(江部松商事)炊飯ネット(テトロン製)EBM(江部松商事)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン耐熱温度(℃)240
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升象印マホービン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性2、誰にでも分かりやすい操作性3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
真空断熱シャトルジャー 保温おひつ THERMOS(サーモス)真空断熱シャトルジャー 保温おひつTHERMOS(サーモス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空断熱構造のおひつで高い保温力!あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
用途業務用洗浄機対応消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン象印マホービン
1,900税込2,090
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
業務用電子ジャー(保温専用) 象印マホービン業務用電子ジャー(保温専用)象印マホービン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
ごはんネット イグチごはんネットイグチ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ごはんのこびりつきがなく、お釜洗いがらくらく!繰り返し使えて経済的!安心で丈夫なポリエステルを使用(食品衛生法適合商品)
材質ポリエステル100%
象印業務用ジャー内容器 象印マホービン象印業務用ジャー内容器象印マホービン(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
ベンリネット ソフト TKGベンリネット ソフトTKG(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
扱い易いソフトタイプ。
材質エステル(テトロン糸)耐熱温度(℃)150~180
業務用炊飯電子ジャー 炊きたて タイガー魔法瓶業務用炊飯電子ジャー 炊きたてタイガー魔法瓶(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)
ステンレス
タイガー JNO炊飯シート JNO2921 タイガー魔法瓶タイガー JNO炊飯シート JNO2921タイガー魔法瓶
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
テフロン ベンリネット TKGテフロン ベンリネットTKG(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ご飯がこびりつきにくく、ふっくらとおいしく炊けます。
材質ポリエステル(テフロン加工)
業務用炊飯ジャー内鍋 タイガー魔法瓶業務用炊飯ジャー内鍋タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
業務用 炊飯用袋ネット 名古屋工芸業務用 炊飯用袋ネット名古屋工芸(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)240材質ポリエステル
サンベルム 蒸し布4マス用 NA サンベルムサンベルム 蒸し布4マス用 NAサンベルム(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
無漂白の綿100%生地を使用しているので、安心してご使用できます。
サイズ(cm)88×88材質綿100%
業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート 象印マホービン業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート象印マホービン(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
電子ジャー用内容器(内鍋) JHAシリーズ タイガー魔法瓶電子ジャー用内容器(内鍋) JHAシリーズタイガー魔法瓶
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電子ジャー用 内ぶた 象印マホービン電子ジャー用 内ぶた象印マホービン
1,800税込1,980
1個
当日出荷
電子ジャー用の専用部品です。
象印 電子ジャー 象印マホービン象印 電子ジャー象印マホービン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別保温専用
マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンマイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
芯までふっくら炊き上がる熱が側面まで伝わりやすく、広く浅めの形状「5mmの黒厚釜」大火力で炊くからふっくらおいしいハイパワー「495W(最大電力)」+「全面加熱」最大495Wの大火力と釜全体を包み込む全面加熱が、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、24時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。「豪熱沸とう」炊飯時の中パッパ工程で一気に火力を引き上げ、沸とう中も高火力を維持し、激しい対流を起こします。炊きムラを抑え、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。ふきこぼれを抑える「大型蒸気口」発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。はずして洗えるディンプルアルミ遠赤内ぶた「立つしゃもじ」つき置き場所に困らない立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約3.1消費電力(W)炊飯時:495機能あったか再加熱:保温中に再加熱キーを押すと、4~8分後に食べごろ温度にあたためます。グレー液晶お知らせメロディ:タイマーセット時、炊飯完了時にメロディーでお知らせします。時計式メモリータイマー(2種類):2種類のタイマーセットができます。朝と夜など、2つの予約時刻で炊き上がり時間をセットできます。親切目盛(0.5カップごと):0.5カップごと(白米)の水位線が内釜についています。洗える内ぶた:汚れやすい内ぶたが、はずして洗えるので、お手入れがラクにできます。洗米OK内釜お知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36.5消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:93.9、保温時1時間あたり:10.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×32.5×19.5最大炊飯量E電磁誘導加熱方式(IH)以外:0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) タイガー魔法瓶業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)タイガー魔法瓶
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
材質ステンレス質量(kg)5.2サイズ3升炊き消費電力(W)38(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5炊飯容量5.4L
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
ニューセラミックス おひつ君 黒 トーセラムニューセラミックス おひつ君 黒トーセラム(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5材質耐熱陶土外径(Φmm)200内径×深さ(mm)200×75TKG品番9-0699-0701TKG品番(2017)6-0618-0901
リンナイ ガス炊飯器 リンナイリンナイ ガス炊飯器リンナイ
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
炊飯ネット エフピコみやこひも炊飯ネットエフピコみやこひも(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
青色のラインナップで異物混入対策に適しています。 化学繊維で作った原着糸なので、色落ちしにくい。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)250
象印 業務用 IHジャー炊飯器 象印マホービン象印 業務用 IHジャー炊飯器象印マホービン(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
ライスガード 東京メディカルライスガード東京メディカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷
特長。炊飯米から出た湯気(水蒸気)を素早く通過して、コンテナ内側面が 結露水になります。ライスガードの吸水紙が結露水を吸収して逆流を防ぎ、 ご飯の保湿コントロールを行います。ご飯のベトつきや、ふやけたりすることもなく、炊たての美味しさを 保ちます。ライスガードは炊飯米の剥離性にも優れています。
入数(枚)250材質紙・ポリエチレン・不織布関連資料(0.14MB)
IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービンIH炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」底センサーが釜内の温度を最適にコントロールし、水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。(メニューによって保温できる時間が異なります。取扱説明書をご確認ください。)また、長時間の保温はしないが、よりあたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューがあります。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍※1になります。おいしく炊ける「無洗米」メニュー水を加えるだけで炊飯できる無洗米専用のメニューです。火力を高めた専用の炊き方で、ごはんの甘みを引き出します。雑穀米、麦ごはんなど、多彩な炊き方に対応できます。玄米や雑穀米など、健康米がおいしく炊ける栄養価の高い雑穀米や玄米専用のメニューを搭載しています。また、健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を活かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」「クリーニング」機能「洗える内ぶた」…ステンレス内ぶたがはずして洗えるのでいつも清潔。「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」…庫内がフラットになっているので、落ちたごはん粒や汚れをサッとひと拭き。「クリーニング」機能…炊きこみごはんの後など、内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その他の特長発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー発酵と焼きが選択できるメニューです。丸パンやメロンパンが作れます。ふっくらおいしい「全面加熱」上ふた、側面、釜底ヒーターが釜全体を包み込み、芯までふっくら炊き上げます。蒸らしの時も釜底と上ふたのヒーターが、ごはんのべちゃつきの原因となるつゆを抑え、しゃっきり炊き上げます。釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」まる底なのでお米が対流しやすくなっています。「Ag+抗菌加工※2立つしゃもじ」抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつきスマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。(通信費はお客様のご負担となります)
質量(kg)約3.2消費電力(W)炊飯時:700機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、グレー液晶、お知らせブザー高さ(cm)ふた開き時:約36消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
業務用炊飯器 タイガー魔法瓶業務用炊飯器タイガー魔法瓶
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
ごはんネットブルー100×100cm イグチごはんネットブルー100×100cmイグチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
異物混入対策商品万が一の際の糸くずも発見しやすいです。食品衛生法適合商品
材質ポリエステルサイズ(cm)100×100アズワン品番64-9073-29
電子ジャー〈炊きたて〉保温専用 タイガー魔法瓶電子ジャー〈炊きたて〉保温専用タイガー魔法瓶
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
カトレアRoHS指令(10物質対応)対応
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス) タイガー魔法瓶業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス)タイガー魔法瓶
37,980税込41,778
1台
当日出荷
大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ
ステンレス
パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨パロマ
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
ライスネット 東洋ビニールライスネット東洋ビニール
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
ご飯のこびりつきやこげが出来ないのでご飯のロスが少なく、釜洗いが楽になります。作業時間のロスがなくなり、水道代も経済的です。
材質強力ポリエステル耐熱温度(℃)200
ライスネットL 100×100 cottaライスネットL 100×100cotta
2,098税込2,308
1枚(1枚)
4日以内出荷
お釜にご飯がこびりつかないので、洗う際とても楽になります。 水洗いでくり返し使用できるので経済的。
材質ポリエステル規格3~5升

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用炊飯器/保温ジャー