業務用IH炊飯ジャー 炊きたて JIW-G361型タイガー魔法瓶5日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。
磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。
水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。
炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。
約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L色ブラック仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用タイプ2升炊き温度(℃)【保温】約71・73・75本体質量(kg)約14.4加熱方式IH最大消費電力(W)2700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4材質(ボディ)ステンレスモード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニングRoHS指令(10物質対応)対応
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミトンリブプラス税込¥604¥549
業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ税込¥46,178~¥41,980~
コンクエコシーバイエス税込¥3,298¥2,998