さらに商品を絞り込む
  • ロバートショウ
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

冷凍/冷蔵庫類 :「設定器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。<br />冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 <br />広い温度範囲(<br />30°F~220°F)(<br />34.4℃~104.4℃) <br />ワイド差動調整(1°F~30°F)(<br />17℃~<br />1℃) <br />センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し<br /> <br />EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 <br />センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 <br />簡単4ステップ設定 <br />シングルステージおよびツーステージモデルあり <br />NEMA1ケースおよびカバー <br />NEMA4X対応モデルあり <br />ディスプレイは白色バックライト付き <br />センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています<br />冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 <br />広い温度範囲(<br />30°F~220°F)(<br />34.4℃~104.4℃) <br />ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) <br />センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し<br /> <br />EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 <br />エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 <br />センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 <br />簡単4ステップのセットアップ <br />ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 <br />摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 <br />シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 <br />NEMA1ケースおよびカバー <br />NEMA4Xモデルあり <br />ディスプレイは白色バックライト付き <br />センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら