冷凍/冷蔵庫類 :「仕切り 棚」の検索結果
関連キーワード
超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。
各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能
質量(kg)72
段数5
電源AC100V 50/60Hz
有効内容量(L)114
消費電力(W)(50/60Hz)270/294
保冷温度マイナス60℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー。-50℃
中華、点心用食材をはじめ、各種冷凍食品、寿司ネタ、アイスクリームなど多目的な使用が可能。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
有効内容量(L)284
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×710×1840
質量(kg)98
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)456/438
1台
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷
『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷凍/冷蔵庫類
- 冷凍/冷蔵ショーケース
- 業務用製氷機
- ブラストチラー/フリーザー
- ウォータークーラー
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。