冷凍/冷蔵庫類 :「断熱材 ドア」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 許容荷重(kg)【バスケット】3.5 使用温度範囲(℃)10~35 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R290 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り バスケット(個)2 使用周囲湿度(%RH)80
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります