絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
呼び出しチャイム・コールシステムとは、押して音が鳴るタイプや電子式で音が鳴る道具とそのシステムのことです。上部を押して鳴らすタイプは金属製で作られているものが多く、電子式のタイプは受信機と送信機で作られています。押して鳴らすタイプは、ホテルの受付や飲食店の会計場所などで使われるベル。電子式のタイプは、多くの人が行き交うフードコートや工場、病院や施設などで使用されています。呼び鈴やコールシステムは大きさや受信数がさまざまあるため利用する場所の規模によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び出しベル モノタロウ呼び出しベルモノタロウ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。
用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に材質スチールシルバー直径(Φmm)85高さ(mm)50
呼び出しベル シンビ呼び出しベルシンビ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装直径(Φmm)85高さ(mm)50
卓上ベル オープン工業卓上ベルオープン工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
専用のインフォメーションテーブル付です。
材質テーブル:再生ABS、本体:金属質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×110×70トラスコ品番400-6178
カウンターチャイム オープン工業カウンターチャイムオープン工業(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。 お客様へのメッセージが本体に印刷されています。 ボリュームで音量調整が出来ます。 特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品単3型乾電池(2本)トラスコ品番400-6186材質本体:再生ABS質量(g)180サイズ(mm)70×90×55TKG品番7-1978-1201TKG品番(2017)6-1880-1301
非常押しボタンD パナソニック電工非常押しボタンDパナソニック電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャイム用押しボタン パナソニック電工チャイム用押しボタンパナソニック電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入) 新盛ソリューションズタイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入)新盛ソリューションズ
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
呼び出し握りボタン用延長コード アイホン呼び出し握りボタン用延長コードアイホン
5,198税込5,718
1個
当日出荷
サーマルラベル ラベルプリンター用 新盛インダストリーズサーマルラベル ラベルプリンター用新盛インダストリーズ
3,288税込3,617
1パック(5巻)
当日出荷
材質サーマル紙白無地
ハンドベル 日本演出ハンドベル日本演出
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
真鍮手振り鈴 カンダ[厨房用品]真鍮手振り鈴カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質本体:真鍮、柄:天然木
真鍮ハンドベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
真鍮製の小さな真鍮製ハンドベルです。 結婚式で来場者にお渡しするプレゼントとして人気の高いベルです。 時間とともに味わい深く変色する真鍮磨き仕上げです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
スマジオ 腕時計型レシーバー マイコールスマジオ 腕時計型レシーバーマイコール
37,980税込41,778
1台
当日出荷
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
スマジオ 消去機 マイコールスマジオ 消去機マイコール
7,498税込8,248
1台
当日出荷
防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で寸法(mm)17(H)×60-70質量(kg)37.3ホワイト電源(V)12×送信周波数(GHz)315
フラット型送信機 ベルスターフラット型送信機ベルスター
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
スマジオ 本体受信機(消去機付) マイコールスマジオ 本体受信機(消去機付)マイコール
91,980税込101,178
1台
当日出荷
低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
ファクト・インコール 中継機 F-500 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 中継機 F-500EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)質量(g)160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6専用アダプター方式送受信:単信方式チャンネル数1~15送信出力1mW番号設定中継機:1~15送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047430
ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事)ソネット君 卓上 送信機 スリム型EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)
18,980税込20,878
1箱(10巻)
8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面スリット有り幅(mm)台紙:98全長(m)35ラベル幅90mmプリンターEMシステムズECO-T90印字方式感熱巻き芯内径(mm)40巻方向表巻アズワン品番68-5359-98
非接触呼び出しチャイムセット リーベックス非接触呼び出しチャイムセットリーベックス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-98
エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】エコー総合企画
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 受信機(10画面) エコー総合企画エコチャイム 受信機(10画面)エコー総合企画
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×194×22
スマジオ 中継機 マイコールスマジオ 中継機マイコール
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能
用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコールゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セットマイコール
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)
19,980税込21,978
1箱(10巻)
8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り幅(mm)台紙:106全長(m)34ラベル幅90mmプリンターブラザーQL-1115NWB印字方式感熱巻き芯内径(mm)25.4巻方向内巻アズワン品番68-5359-97
中継機 マイコール中継機マイコール
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
最大で送信機を99台まで登録可能送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。
電源(V)DC12送受信周波数(MHz)315待機電流25mA動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】エコー総合企画
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】エコー総合企画
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個
ファクト・インコール 消去&設定機 F-400 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 消去&設定機 F-400EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)245×80×H25質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源単三アルカリ電池×2本方式送信:単信方式チャンネル数1~15モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色送信出力1mW動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047420
ファクト・インコール 充電器 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 充電器EBM(江部松商事)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V)DC6専用アダプター
ファクト・インコール 受信表示機 F-100 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 受信表示機 F-100EBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)550×50×H130質量(g)1,350(コード含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100消費電力(W)15チャンネル数1~15表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示音量16段階受信可能距離約100m(使用環境により変わります)輝度LED:16段階受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300受信方式単信方式音色13種類ロータリー設定EBM品番3047400
ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200EBM(江部松商事)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)EBM品番3047410
ソネット君 受信機(片面表示) EBM(江部松商事)ソネット君 受信機(片面表示)EBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ)寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く)質量(g)925出力(W)スピーカー:2使用温度範囲(℃)-10~50表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)音量6段階電源電圧(V)AC100(15A)受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します)受信周波数426MHz音色チャイム:9種類EBM品番3083400
ハイハイ店番検知機 Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番検知機Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事)ソネット君 卓上 送信機 スリム型EBM(江部松商事)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29質量(g)77番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能使用温度(℃)0~40電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
おわん型送信機 ベルスターおわん型送信機ベルスター
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
フラット型送信機用ベーススタンド ベルスターフラット型送信機用ベーススタンドベルスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ベーススタンド
呼び出しチャイム特集
おすすめ人気ランキング
呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り