呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り :「送受信制御機器」の検索結果
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)
タイプ1枠
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100
表示方式ピポン
電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)250以下
送信出力1mW以下
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)426.1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)
タイプ1枠
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100
表示方式ピポン
電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)250以下
受信周波数426.1MHz
電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッシャー/レジ・会計用品
- 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
- ショッピングカート・かご・バッグ
- 置き物/インテリア小物/収納
- ウォールデコレーション/オーナメント
- 観葉植物
- 贈答用 生花・観葉植物
- 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
- 値付け/タグ用品
- 荷物受け
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。