呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り :「枠」の検索結果
関連キーワード
表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270
電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属
外寸(mm)218×90×H29
EBM品番6476810
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ)
寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く)
質量(g)925
出力(W)スピーカー:2
使用温度範囲(℃)-10~50
表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去
表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)
音量6段階
電源電圧(V)AC100(15A)
受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します)
受信周波数426MHz
音色チャイム:9種類
EBM品番3083400
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッシャー/レジ・会計用品
- 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
- ショッピングカート・かご・バッグ
- 置き物/インテリア小物/収納
- ウォールデコレーション/オーナメント
- 観葉植物
- 贈答用 生花・観葉植物
- 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
- 値付け/タグ用品
- 荷物受け
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。