呼び出しチャイム・コールシステムとは、押して音が鳴るタイプや電子式で音が鳴る道具とそのシステムのことです。上部を押して鳴らすタイプは金属製で作られているものが多く、電子式のタイプは受信機と送信機で作られています。押して鳴らすタイプは、ホテルの受付や飲食店の会計場所などで使われるベル。電子式のタイプは、多くの人が行き交うフードコートや工場、病院や施設などで使用されています。呼び鈴やコールシステムは大きさや受信数がさまざまあるため利用する場所の規模によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り幅(mm)台紙:106全長(m)34ラベル幅90mmプリンターブラザーQL-1115NWB印字方式感熱巻き芯内径(mm)25.4巻方向内巻アズワン品番68-5359-97
お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル幅(mm)台紙:98全長(m)50ラベル幅90mmプリンターPHCメディコム(サトー)レスプリ印字方式感熱巻き芯内径(mm)40巻方向表巻アズワン品番68-5359-96
お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面スリット有り幅(mm)台紙:98全長(m)35ラベル幅90mmプリンターEMシステムズECO-T90印字方式感熱巻き芯内径(mm)40巻方向表巻アズワン品番68-5359-98
消去機マイコール5日以内出荷
消去機機能を充実!直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
腕時計型レシーバーマイコール5日以内出荷
送信機からダイレクト受信4桁表記で呼び出し箇所を細分化音とバイブレーションで受信を感知様々な業態に対応できる防水仕様
用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
多機能送信機マイコール4日以内出荷
送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
中継機マイコール5日以内出荷
最大で送信機を99台まで登録可能送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。
電源(V)DC12送受信周波数(MHz)315待機電流25mA動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
本体受信機(消去機付き)マイコール4日以内出荷
5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
1つボタン送信機マイコール5日以内出荷
送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプターエスコ翌日出荷
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラスアズワン品番65-9306-37
非接触呼び出しチャイムセットリーベックス10日以内出荷
送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(単4形アルカリ電池×2本:別売)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(49W×94H×24Dmm:取付プレート含む)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機56g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)●付属品:送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバーアズワン品番65-9134-98
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形アズワン品番65-9306-36
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。
仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-34
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズエスコ翌日出荷
仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離アズワン品番65-9306-39
オスッチN徳器技研工業8日以内出荷
各種スイッチを接続し入力を行うと先端のレバーが動きます。
仕様●サイズ:コントローラ部/45×25×90mm、駆動部/25×25×60mm●重量:350gアズワン品番65-3677-40
ゲストレシーバーゼロ セットマイコール¥179,800~税込¥197,780~
1組(1セット)
6日以内出荷から7日以内出荷
中継機で送受信距離延長可能。配線・設置工事不要。
スマジオナース30台+レシーバー5台マイコール¥499,800税込¥549,780
1組(1セット)
6日以内出荷
中継機で送受信距離延長可能(送信機~本体受信機のみ)。送信機、本体受信機、レシーバーは増設が可能です。配線・設置工事が不要です。
色送信機/ホワイト規格30台セット+レシーバー5台セット
ワンタッチコール充電器パシフィック湘南8日以内出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。充電台になります(送信機、受信機は別途ご購入下さい)
質量(g)595寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×60×185
ワンタッチコール送信機パシフィック湘南8日以内出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。送信機になります(受信機、充電台は別途ご購入下さい)
質量(g)230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×93×29
ワンタッチコール受信機パシフィック湘南8日以内出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。受信機になります(送信機、充電台は別途ご購入下さい)
質量(g)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×100×18
スマホタワー 5000mAh(10個)長信ジャパン¥119,800税込¥131,780
1セット(10個)
3日以内出荷
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応出力DC5V/2.1Aバッテリー容量(mAh)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約90×90×15、充電台:130×120×203質量(g)本体:96、充電台:373バッテリー充電式リチウムポリマー電池
スマホタワー 5000mAh(5個)長信ジャパン3日以内出荷
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約90×90×15、充電台:130×120×203質量(g)本体:96、充電台:373バッテリー容量(mAh)5000バッテリー充電式リチウムポリマー電池RoHS指令(10物質対応)対応出力DC5V/2.1A
スマホタワー 3200mAh長信ジャパン3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)本体:96、充電台:373バッテリー充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約90×90×15、充電台:130×120×203出力DC5V/1.5Aバッテリー容量(mAh)3200充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
【スマジオ】送信機用ケースマイコール4日以内出荷
業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース
ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。
壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。
窓口業務用マイク搭載スピーカーシステムシャープ5日以内出荷
マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)
用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A最大出力(W)2(モノラル)スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω内蔵マイクアナログMEMS×2入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)範囲集音:最大60cm使用温度範囲(℃)0~40付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103質量(g)約260(ACアダプター除く)
呼び出しベル
(2件のレビュー)当日出荷
プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。
用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に材質スチール色シルバー直径(Φmm)85高さ(mm)50
リプライコール中継機エコー総合企画4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様設定番機:同一チャンネルエリア 1~8番機質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20機能受信電波強度表示機能到達距離(m)対送信機:約300、対受信機:約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
リプライコール充電器エコー総合企画4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
複数の受信機を一度に充電可能。約6時間でフル充電
かんたんお手入れを実現。水によるトラブルを予防
電源(V)100/DC6Vアダプター方式接点充電 収納部セパレート式(掃除可能)充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)79×165×54
リプライコール セットエコー総合企画4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール受信機エコー総合企画4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)約100(電池パック含む)電源リチウムポリマー充電池チャンネル数20電池残量表示赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール送信機エコー総合企画4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20到達距離(m)約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×H40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】エコー総合企画3日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。
「エコチャイム」
年間使用の電源の削除
電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。
電池の購入および交換がいりません。
通信処理速度…0.001秒
ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。
防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア
業界初!? 長期保障
安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。