酒燗器とは、日本酒や焼酎などを熱燗にする際に使用する器具。居酒屋などで使用されることを想定された製品で、お酒を素早く丁度良い温度の燗にできます。ぬる燗~熱燗までの間で温度設定が可能です。保温機能がついているものもあります。熱する際に酒の風味をそこなわないように、湯煎、或いは特殊なチューブに酒を通すなど、間接的に温める方法が主流です。また、お燗を大量に出せるように、お酒の一升瓶をそのまま酒燗器にセットできるものもあります。多くの酒燗器の使用方法は、ビールサーバーのようにコックを捻り、温められたお酒を徳利に注いで客に提供するスタイルです。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ酒タンポ(籐巻) 協栄金属工業アルミ酒タンポ(籐巻)協栄金属工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミニウム品名・タイプ酒燗器
ブリキ ぽッ・かん(L) 用美(ヤマコー)ブリキ ぽッ・かん(L)用美(ヤマコー)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
お茶の種類に合わせてカラーを選べるやさしい雰囲気の茶筒です。
材質ブリキ材/和紙寸法(直径Φ×高さH)(mm)(内寸)75×142品名・タイプ酒燗器
アルミ 籐巻タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)アルミ 籐巻タンポ前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ・籐タイプ籐巻品名・タイプ酒燗器
アルミ酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)アルミ酒タンポ前川金属工業所(宝こづち印)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
鍋やケットル、やかん等に入れてお酒をお燗する道具です。湯煎にも。お酒を直接ケットルなどで温めるよりお燗の温度の調節がしやすく、まろやかになると言われています。満水容量 350cc上段部 250cc下段部 120cc
材質アルミニウム規格2号直径(Φcm)8.4本体質量(g)42高さ(cm)12.1
18-8酒タンポ籐なし カンダ[厨房用品]18-8酒タンポ籐なしカンダ[厨房用品]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプ酒燗器
酒燗器 テスコム酒燗器テスコム(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。 熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。 徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。 陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。 徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1容量(mL)450(2.5合)消費電力(W)250スイッチスライド式温度調節(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168電源コード(m)1.8品名・タイプ酒燗器温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
銅製 酒タンポ アサヒ銅製 酒タンポアサヒ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寸法(mm)(取手)110容量(mL)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×120品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0501TKG品番(2017)6-0757-2001
アルミ 酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)アルミ 酒タンポ前川金属工業所(宝こづち印)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質アルミニウム品名・タイプ酒燗器
酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印)酒タンポ前川金属工業所(宝こづち印)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。材質(本体)アルミ品名・タイプ酒燗器
備前吹酒燗器 エムズジャパン備前吹酒燗器エムズジャパン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
種別美濃焼材質陶磁器品名・タイプ酒燗器
エイシン 電気酒燗器 エイシン電機エイシン 電気酒燗器エイシン電機
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
18-8酒タンポ籐巻 カンダ[厨房用品]18-8酒タンポ籐巻カンダ[厨房用品]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプ酒燗器
18-8 酒タンポ(チロリ) EBM(江部松商事)18-8 酒タンポ(チロリ)EBM(江部松商事)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプ酒燗器
黒金線切立徳利袴 TKG黒金線切立徳利袴TKG
759税込835
1個
3日以内出荷
木質樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)
材質メラミン質量(g)50内径(Φmm)68品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0701TKG品番(2017)6-0757-0801
電気式 自動酒燗器 ミニ燗太 サンシン電気式 自動酒燗器 ミニ燗太サンシン
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
小さなスペースで大きな働き!!必要な分だけをお燗できる、燗残酒無しのスピード燗機能付。安全装置:漏電、過熱、空焚き防止装置付。
TKG品番9-0837-0801材質ステンレス・他質量(kg)5.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×328×512品名・タイプ酒燗器槽容量(L)湯槽:2
酒呑み大将 電気酒燗器 ヒロショウ酒呑み大将 電気酒燗器ヒロショウ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
酒呑み大将 電気酒燗器は、徳利を湯煎式で温めできる電気酒燗器です。緩やかに温めるため直接お酒を温めるよりも日本酒の香りが飛びにくく、旨みや甘味が広がります。温度調節は直感的な操作ができるダイヤル式です。
用途熱燗の温めに。仕様AC100V-200W(50/60Hz)質量(g)430サイズ(cm)約13.5×14×13.2コード長さ(m)電源:約1.1温度ヒューズ157℃
酒燗器 2.5合 ヒロショウ酒燗器 2.5合ヒロショウ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
酒燗器 2.5合は、お好みの温度に調節できる酒燗器です。時間が経っても食卓で温かい熱燗がいつでも楽しめます。寒い冬におすすめです。アウトドアでも楽しめます。
用途熱燗の温めに。仕様AC100V-250W(50/60Hz)容量(mL)約2.5合(最大450質量(g)930サイズ(cm)約20×17.5×16コード長さ(m)電源:約1.4
タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジタイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスタータイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠 EBM(江部松商事)卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠EBM(江部松商事)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫質量(kg)2容量(mL)360外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155品名・タイプ酒燗器EBM品番1093310
ケヤキ目 ビール袴(溜) TKGケヤキ目 ビール袴(溜)TKG
529税込582
1個
3日以内出荷
ABS樹脂・ウレタン塗装
材質メラミン質量(g)80深さ(mm)45内径×高さH(Φmm×mm)81×50品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0840-0501TKG品番(2017)6-0758-0701
黒金線切立 ビール袴 TKG黒金線切立 ビール袴TKG
839税込923
1個
翌々日出荷
木質樹脂・ウレタン塗装
材質メラミン質量(g)80内径(Φmm)91品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0840-0401TKG品番(2017)6-0758-0601
ケヤキ目徳利袴(溜) TKGケヤキ目徳利袴(溜)TKG
629税込692
1個
3日以内出荷
ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)
材質ABS質量(g)70内径(Φmm)71品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0801TKG品番(2017)6-0757-0901
ワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型 サンシンワンショット・メジャーマルチ(2) クランプタイプ1連型サンシン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
容器に注入ピッタリ止まる!日本酒・焼酎などを小さな容器に注ぐときや、補充に便利に使えます。注入が早い!(100c.c./約3秒)。量の調整は、付属のスペーサーで簡単に4段階調節できます。
材質ステンレス・樹脂質量(g)2640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×145×410品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0838-0101TKG品番(2017)6-0756-0101
JAPAN MADE 酒タンポ2合 CAPTAIN STAGJAPAN MADE 酒タンポ2合CAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
丈夫な18-8ステンレス製でアウトドアシーンに最適。2合の酒タンポ(1合=約180ml)。しっかりした太い線材ハンドルで安心。お茶の湯煎に。ゆっくりと均一に温められるため、ホットワインの湯煎にも最適。各ドリンクのサーバーとしても。スタッキング可能。
材質18-8ステンレス鋼質量(g)178適合容量(mL)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×155×160
アルミ酒タンポ2合(350cc) 和平フレイズアルミ酒タンポ2合(350cc)和平フレイズ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
鍋にかけて、日本酒のお燗に。お手入れしやすいオールアルミ製。2合用
材質・本体:アルミ寸法(mm)85×115×125
銚子 福井クラフト銚子福井クラフト
899税込989
1個
7日以内出荷
ビール台 福井クラフトビール台福井クラフト
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ダブルビール袴 グリーン 福井クラフトダブルビール袴 グリーン福井クラフト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):178mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):25mm●重量:80g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4734-30
タイジ 電気式燗どうこ タイジタイジ 電気式燗どうこタイジ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
電源:単相100V、50/60Hz消費電力:500W温度調節:可変式サーモスタット標準温度30~90℃内形寸法:249×194×H170mm付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
アルミ 藤巻酒タンポ 協栄金属工業アルミ 藤巻酒タンポ協栄金属工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:口径Φ172×底径Φ105×高さ210mm●コード番号:AD2261アズワン品番67-2477-05
酒燗器 八木厨房製作所酒燗器八木厨房製作所
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。 お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。 内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒 本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を 満喫していただけます。 一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく 風情と赴きを兼ね備えています。 自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。 ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる 場面でお酒のおともとしてご利用下さい。 弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ お燗をお楽しみ頂けます。
材質ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×100(持ち手除く)品名・タイプ酒燗器
洋白ラオチューポット 早川器物洋白ラオチューポット早川器物
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
容量(mL)320高さ(mm)140直径×幅W(mm)85×180品名・タイプ酒燗器
18-8ST老酒ポット 和田助製作所18-8ST老酒ポット和田助製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様平渕品名・タイプ酒燗器
錫チロリ・匠 蓋付1合 サンシン錫チロリ・匠 蓋付1合サンシン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
イオン効果で味がまろやか。 蓋付なので香りが残り、風味そのまま。 錫だから湯せんで90秒/1合で、飲み頃と素早い燗!
寸法(mm)【取手】150容量2合(360mL)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×170品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0401
タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき EBM(江部松商事)タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどきEBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
品名・タイプ酒燗器電源(V)100消費電力(kW)1機能空炊防止装置加熱方式間接
サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん EBM(江部松商事)サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さんEBM(江部松商事)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
電源(V)100品名・タイプ酒燗器
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番 EBM(江部松商事)サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番EBM(江部松商事)
729,800税込802,780
1個
翌々日出荷
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗器ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
おかん鍋用18-8銚子ホルダー カンダ[厨房用品]おかん鍋用18-8銚子ホルダーカンダ[厨房用品]
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
材質18-8ステンレス内径×高さH(Φmm×mm)105×105品名・タイプ酒燗器
おかん鍋用18-04穴枠板 カンダ[厨房用品]おかん鍋用18-04穴枠板カンダ[厨房用品]
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
材質18-0ステンレス外径(Φmm)320品名・タイプ酒燗器
カンクマスピード酒燗器(間接加熱・ガス式) カンダ[厨房用品]カンクマスピード酒燗器(間接加熱・ガス式)カンダ[厨房用品]
99,000税込108,900
1台
13日以内出荷
お酒の「鮮度」と「香り」を引き立てる、瞬間スピード酒燗器です。 お酒を流し込むと、瞬時に暖かい燗酒がでてきます。 燗の温度は手加減で自由自在。きめ細かいサービスが出来ます。 市販のガスバーナーを「スタンド部」にセットし、「本体」を「スタンド」にしっかりとセットしてください。 「タンク部」に、「加熱パイプ」全部が浸る水を張り、蓋をかぶせてください。 ガスバーナーでタンクに張った水を沸かします。(室温などの条件を考慮しながら、程よく安定した湯温になるように火力を調節してください。) 「お酒投入口」から、お酒を必要な量だけ流し込んでください。 「加熱パイプ」の中で瞬間的に暖かく燗され、香りを引き立てた鮮度の高い燗酒ができます。(適度なタイミングを見計らい「燗酒取出蛇口」を開けて、燗酒をお銚子などに取り出してください。)
材質本体:18-8ステンレス、蛇口:真鍮クロムメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×540適合サイズ(mm)【バーナー】全長315・幅Φ155・高さ71相当品名・タイプ酒燗器

その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります

おかん器特集
おすすめ人気ランキング
酒かん器